画像準備中

35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58095409 品番 VNMG160412-TM T9215
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。
鋼加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番208-4368 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)16.6 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)1.2 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)3.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする