リッドS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18kg) 注文コード58095975 品番33021002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄力がマイルドで、抜き物、黒物・毛布などの洗いに最適な中性液体洗剤です。洗い上がりもソフトです。冷たい水でもサッと溶け使いやすい。洗いの温度を上げると洗浄力もさらに上がります。粉末洗剤と併用して助剤のように使うと、汚れの多いものでも洗浄力が落ちません。生分解性良好な界面活性剤を使用しています。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)を含有して
おり、物品の除ウイルスが可能です。有効濃度である0.1%以上にするためには、リッドSとして1%以上に希
釈してください。(水1 リットルに対して10ml 以上)。
清拭などを行った後、5 分程度たったら水拭き又は水洗いを行って下さい。
*他のウイルスへの効果は確認されていません。
*手指の消毒には使用できません。

液性中性 用途毛布、布団、ウールやフリース素材 仕様缶入り 成分無蛍光、アニオン系 形状液体 使用量10kgワッシャーにつき100mL(10リットルにつき30mL)、常温から40℃で洗い、すすぎを一回以上して下さい。粉末洗剤と併用する場合、10kgワッシャーにつき30mL目安。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする