※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ 58096159 - コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ 58096159

コバルトストレートドリル ステンレス用

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58096159 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。

ドリル径(Φmm)1.5 溝長(mm)18 全長(mm)40 用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 含有量(%)5%コバルト ねじれ角(°)24 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)-0.014
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58096238
2026-01-25
用途:
電気工事での穴あけ全般
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりと鉄、ステンレス等全般に穴開けができるので2回目の購入になりますがまた購入したいと思います。

2026-03-03
用途:
金属部品の加工

ハイスでは先がなまって穴をあけられなかったステンレスにすんなり穴をあけることができた。良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
58096159
2025-11-24
用途:
穴開け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と切味は悪く無く、値段を考慮すればお買得かもです。

2025-10-16
用途:
ステンレス板への穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS板の穴開けに困っていましたが、このコバルトドリルは効率よく穴開け作業が出来大変助かりました。
リピートで各サイズも購入させて頂き大変満足しています。

1人が参考にしています
2025-09-06
用途:
ステンレス薄物穴あけ加工
尾身木材店 様

きれいに穴あけできるし、切れ及び精度もよし。
コスパ最高

対象商品:
58096204
2025-04-06
用途:
刃物材ステンレス材への直径2.5o穴あけ
その他業種

三菱鉛筆はさみ、HA-1000の樹脂の持ち手が折れたので復旧するため購入しました。
本体は、良好な、刃物材のステンレスであるようで、手持ちの2.5oは全く切れませんでした。
入手後の結果は同じでした。
さらに、試しに先端角を鈍角に加工し再び試みましたが、同じでした。
普通の鉄は切れて行きますので、鉄や木用と割り切った方が良いかと思います。
モノタロウブランドの超硬ドリルを入手し試したいと思います。

2025-11-14
用途:
鉄製品の穴開け

よく切れます。耐久性はまだこれからですが大事に使えばもちそうです。

2025-06-11
用途:
穴開け作業全般

安価なわりには、材質の硬度もあり大変使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする