※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル TiNコート

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58096509 品番 -
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。

ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)12 全長(mm)34 用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- ねじれ角(°)24 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)-0.014
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYの穴あけ用に購入。
セットを持っていましたが、このサイズを紛失したのでバラ売りで補充しました。工作物の指定のサイズでしたので、助かりました

2025-03-31
用途:
色んな穴あけ作業に

一本単位で径が細かく選べるので、必要に応じて買い足しながら充実させています。

2025-02-19
用途:
バイクメンテ等

他社より安いので購入しましたが問題なく使えています。これからも購入します。

対象商品:
58096536
2023-08-17
用途:
バイク整備
cozycycle 様

少なくとも新品だと切れ味?が良いです。
値段も適価だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58096676
2023-12-26
用途:
M6穴
大嶋クリップ 様 (製造業)

他品も試したが、寿命と価格バランスをみるとこの製品が最も良い。リピート定番とするだろう。

対象商品:
58096764
2024-04-23
用途:
鉄材工作
農・林・水産業

耐久性は分かりませんが、最初の使用感は良かったです。

対象商品:
58096606
2024-04-27
用途:
一般作業

安価で助かります。これで耐久性が確認出来れば申し分無しです。

対象商品:
58096518
2023-05-29
用途:
鉄板の穴明け
相川精密 様

メーカー品を買うつもりでしたが少数の穴明けでしたのでモノタロウブランドを使てみました
がそこそこ使えて良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする