タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T9225
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58096678
品番
CNMG090304-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
208-4702
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
9.7
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
3.18
穴径(mm)
3.81