タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T9225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58096739
品番
CNMG120408-TH T9225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
208-4710
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
12.9
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16