タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T9225
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097107
品番
DNMG150404-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
161-4922
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
15.5
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
鋼
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16