画像準備中

55°菱形 ネガチップ T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58097116 品番 DNMG150404-TSF T9225
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番161-4923 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)15.5 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする