二重管継手片差ユニオン グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58097279 品番 VU-KU-G
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

二重管の伸縮が容易に取れます。

呼び径75 用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状ユニオン グレー 材質(本体)PVC 寸法L(mm)221 寸法d(mm)83 寸法D(mm)89 寸法D1(mm)120 寸法l(mm)40 寸法d1(mm)91 材質(キャップ)PVC 材質(パッキン)EPDM 寸法D'(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PVC 寸法l'(mm)173
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。

商品説明動画

東栄管機 二重管継手製品説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする