画像準備中

正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58097326 品番 TNMG110304 T9225
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番208-4818 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)11 内接円(mm)6.35 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種 チップ形状三角形 厚さS(mm)3.18 穴径(mm)2.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする