※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097396
品番
VNMG160412-TM T9225
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
208-4863
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
1.2
適合被削材種
鋼
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
3.81