二重管用VUパイプ 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58097455 品番 TV-VU
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。

形状パイプ 材質PVC 透明 呼び径100×4M 寸法D(mm)114 寸法t(mm)2.8 寸法L(mm)4000 用途有害物質の流出を防止。結露防止。 厚さ(mm)2.8 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※内管は圧力用途に使用する場合、液体温度35℃以下で使用圧力(静水圧)0.75MPa以下でご使用下さい。
※外管は排水用途の為、圧力を加えないで下さい。
※圧縮空気等の圧力気体の輸送には使用しないで下さい。破損時に管の破片が飛散し大変危険です。
※屋内でのご使用をお勧めします。屋外で使用すると透明継手は変形・変色する恐れがあります。屋外ではグレー品をご使用下さい。やむを得ず屋外でご使用の場合は直射日光を避けるため、熱気のこもらない方法で配管を保護して下さい。
※埋設配管に使用しないで下さい。

商品説明動画

東栄管機 二重管継手製品説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする