HTDV継手90°大曲Y

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58097577 品番 HT-DV LT
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径100×50 用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 茶色 寸法L1(mm)116 寸法L2(mm)82 寸法L3(mm)115 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)32 寸法Z3(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする