※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58097606 品番 CCMT060204-PM T9225
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番224-7849 材質CVDコーティング タイプ弱断続加工、強断続加工 穴径(Φmm)D1:2.8 切刃長さ(mm)L:6.5 内接円(mm)6.35 コーティングCVD ブレーカPM コーナーR(mm)0.4 コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種 チップ形状80°ひし形 厚さS(mm)2.38 穴径(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)主AN:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする