東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手インクリーザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58097629
品番
HT-DV IN
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
50×40
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
インクリーザー
色
茶色
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
67
呼び径(B)
2×1-1/2
最高使用圧力(MPa)
無圧
寸法Z(mm)
20
使用流体
高温排水
呼び径(A)
50×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材