※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58097631 品番 CCMT09T304-PM T9225
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番208-5903 切刃長さ(mm)9.7 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種 厚さS(mm)3.97 穴径(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする