HTDV継手インクリーザー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58097638 品番 HT-DV IN
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径75×50 用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状インクリーザー 茶色 タイプHTDV 寸法L(mm)90 呼び径(B)3×2 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法Z(mm)25 使用流体高温排水 呼び径(A)75×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58097629
2024-01-29
用途:
配管工事
山陽設備 様

耐熱排水用の異形ソケットは厨房機器接続時に使用しています。安価で毎回注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする