※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097640
品番
CCMT09T308-24 T9225
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
224-6260
材質
CVDコーティング
タイプ
弱断続加工、強断続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
切刃長さ(mm)
L:9.7
内接円(mm)
9.525
コーティング
CVD
ブレーカ
24
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
80°ひし形
厚さS(mm)
3.97
穴径(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7