※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
円形 ポジティブタイプ RCインサート T9225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097710
品番
RCMT1204M0-RS T9225
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
225-7212
材質
CVDコーティング
タイプ
弱断続加工、強断続加工
穴径(Φmm)
D1:4.4
内接円(mm)
12
コーティング
CVD
ブレーカ
RS
適合被削材種
鋼
チップ形状
円形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主AN:7