HTDV継手持ち出しソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58097796 品番 HT-DV MBS
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径40 用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状ソケット 茶色 タイプHTDV 寸法L(mm)100 寸法d(mm)40.4 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法D(mm)48 寸法D1(mm)39.7 寸法l(mm)22 使用流体高温排水 呼び径(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l'(mm)20
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする