東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手ツマミ式掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58097814
品番
HT-DV VCO
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
40
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
ツマミ式掃除口
色
茶色
タイプ
HTDV継手
寸法H(mm)
39
寸法A(mm)
58
外径(Φmm)
58
寸法B(mm)
40.4
寸法C(mm)
48
寸法H1(mm)
24
呼び径(A)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材