東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手ツマミ式掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58097823
品番
HT-DV VCO
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
75
用途
常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
ツマミ式掃除口
色
茶色
タイプ
HTDV継手
寸法H(mm)
65.5
寸法A(mm)
100
外径(Φmm)
100
寸法B(mm)
78.5
寸法C(mm)
89
寸法H1(mm)
44
呼び径(A)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※厨房機器に使用される業務用洗浄剤にはHT配管材を侵す成分が含まれている場合がありますので、使用の際は十分注意をお願いします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材