ドライヤー内蔵型オイルフリースクロールコンプレッサ BAYSTARSモデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58097839 品番SLP37EFDS34-205
参考基準価格(税別)¥1,108,000 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800

ヨコハマ愛を形に本気を超えた応援!
新型コロナウイルスによって世界的な景気の冷え込みに陥る中、日本国内の緊急事態宣言解除に伴い、2020年6月19日にプロ野球が開幕しました。
今年のプロ野球は例年と違い大きなダメージを受けた日本経済に活気を取り戻す存在になる事が期待されています。
アネスト岩田は、お膝元である横浜DeNAとコラボ製品を企画し、横浜市から日本経済に活気を取り戻すと共に、日本国民の一人でも多くの人が少しでも笑顔になれるような企画を提供したいと考えております。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)425 制御圧力(MPa)0.65〜0.8 定格出力(kW[PS])3.7 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)49(正面1.5m) タンク容量(L)35 質量(kg)139 タイプドライヤ付 空気取出口Rc3/8 運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知) 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545×622×1058 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※なくなり次第終了
吐出空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
使用条件により別置の補助タンクの設置が必要な場合があります。容量選定は別途お問合せください。
騒音値は全不可時無響温室での測定値(正面)です。エアードライヤ付きセットはドライヤ運転時、騒音が仕様表により1dB(A)増加します。
地盤振動値は圧縮機側面より1mの位置での測定値です。(地盤状況により振動値は変化します。データは通常のコンクリート床上に放置した参考値です。)
外径寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする