※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
溝入れ加工用インサート GE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097850
品番
GE30 T9225
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
溝入れ汎用インサートです。
用途
溝入れ加工用。
トラスコ品番
223-8509
材質
CVDコーティング
勝手
N
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
鋼
厚さS(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応