※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T9235

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58097886 品番 CNMG120404 T9235
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。

用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番223-6779 切刃長さ(mm)12.9 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種鋳鉄 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする