※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T9225

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58097956 品番 CNMG120404R-S T9225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。

用途旋削加工・溝入れ加工用。 トラスコ品番223-8468 切刃長さ(mm)L:12.9 内接円(mm)12.7 適合ホルダACLNR/L.DCLNR/L.PCLNR/L.MCLNR/L.A-PCLNR/L.A-ACLNR/L.S-PCLNR/L.S-MCLNR/L.PCBNR/L.PCFNR/L.PCLN-CA.C-ACLNR/L.C-PCLNR/L.C-ACLNN.PCLNR/L-CHP.C-PCLNR/L-IN.C-PCLNR/L-CHP.PCLNR/L-CHP-MC.ACLNR/L-X-CHP-MC コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種 チップ形状ネガ、 80°ひし形、穴付き 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする