※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T9235
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58097990
品番
CNMG120408 T9235
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途
旋削加工用。
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
224-1678
切刃長さ(mm)
L:12.9
内接円(mm)
12.7
適合ホルダ
ACLNR/L.DCLNR/L.PCLNR/L.MCLNR/L.A-PCLNR/L.A-ACLNR/L.T-PCLNR/L.S-PCLNR/L.S-MCLNR/L.PCBNR/L.PCFNR/L.PCLN-CA.C-ACLNR/L.C-PCLNR/L.C-ACLNN.PCLNR/L-CHP.C-PCLNR/L-IN.D##75.D##75_CT.D##75_CT-Large.D##90mD##90_CT.D##90_CT-Large.A##90.A##90_CT.A##90_CT-Large.#CT75.#CT90.C-ACMNN.C-PCMNN-CHP.C-PCMNN-CHP.C-PCLNR/L-CHP.C-PCLNR/L-IN-CHP.PCLNR/L-CHP-MC.ACLNR/L-X-CHP-MC
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
ネガ、 80°ひし形、穴付き
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応