AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098153

 

AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098153
AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098153
AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098153
AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098153
AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098153

AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ3L
シルバーグレー×ネイビー
内容量1枚注文コード58098153品番AZ-5325
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
前上方への動きをスムーズにする。すそが上がりにくい。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シルバーグレー×ネイビーサイズ3L仕様ムービンカット、ペン差し付(左袖・左胸)、ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)シリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、35胸廻(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)77JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地クラボウ オーウィッシュ(帯電防止素材)色番003名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58098302
2017-07-09
用途: 機械メンテナンス
KOA

4月4日に注文し納期がかかると連絡がありました。そのあと6月になると連絡 次に8月と
いい加減すぎるのでキャンセルしようと思った矢先7月7日に届きました。
売る気がないなら表示しないでほしい コメント入れても改善しないでしょうね期待はしません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする