AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098171 AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098171 AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098171 AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098171 AZ-5325 AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用) アイトス 58098171

AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58098171 品番 AZ-5325
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
前上方への動きをスムーズにする。すそが上がりにくい。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シルバーグレー×ネイビー サイズ5L 仕様ムービンカット、ペン差し付(左袖・左胸)、ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック) シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、35 胸廻(cm)143 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)79 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地クラボウ オーウィッシュ(帯電防止素材) 色番003 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58098302
2017-07-09
用途:
機械メンテナンス
KOA 様

4月4日に注文し納期がかかると連絡がありました。そのあと6月になると連絡 次に8月と
いい加減すぎるのでキャンセルしようと思った矢先7月7日に届きました。
売る気がないなら表示しないでほしい コメント入れても改善しないでしょうね期待はしません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする