※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ネガチップ T9225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098428
品番
DNMG150408L-S T9225
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた耐欠損性を実現します。
中〜荒加工における第一推奨材種です。
用途
旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番
223-6803
材質
CVDコーティング
タイプ
弱断続加工、強断続加工
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
L:15.5
内接円(mm)
12.7
コーティング
CVD
ブレーカ
S
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
鋼
チップ形状
55°ひし形
厚さS(mm)
4.76
穴径(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応