※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ T9205

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58098455 品番 DNMG150412 T9205
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐摩耗性に優れた材種です。
高速切削において、優れた性能を発揮します。

用途旋削加工用。 トラスコ品番223-8447 切刃長さ(mm)15.5 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)1.2 適合被削材種鋼、鋳鉄 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76 穴径(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする