AZ-6321 ムービンカット 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58098555 品番 AZ6321
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
前上方への動きをスムーズにする。すそが上がりにくい。
胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック) シルバーグレー×ネイビー サイズSS 混率(%)ポリエステル65、35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 仕様ムービンカット、脇ポケット(ターンポケット)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸)、ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ 種別長袖ブルゾン シリーズムービンカットシリーズ 胸廻(cm)110 着丈(cm)58 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地クラボウ ツイル(帯電防止素材) 色番003 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする