※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH6225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58098656
品番
CNMG120408-SA AH6225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
271-2841
切刃長さ(mm)
L:12.9
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76