※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099295
品番
DCMT070204-PM AH6225
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
271-2876
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角55°
厚さS(mm)
2.38