※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
転削加工用インサート CVDコーティング T3225
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099408
品番
ASMT11T304PDPR-MJ T3225
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高精度壁面加工用インサートです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
271-6032
材質
CVDコーティング
切刃長さ(mm)
L:12.3
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
平行四辺形
厚さS(mm)
3.7