※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ T6215

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58099521 品番 CNMG120412-SF T6215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。

用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番361-9622 切刃長さ(mm)L:12.9 コーティングCVD コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする