※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ T6215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099530
品番
CNMG120412-SS T6215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
364-1823
切刃長さ(mm)
L:12.9
コーティング
CVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76