※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ AH6235
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099609
品番
CNMG120412-SH AH6235
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
361-9680
切刃長さ(mm)
L:12.9
コーティング
PVD
コーナー半径(mm)
RE:1.2
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形80°
厚さS(mm)
4.76