アルミポール(ショートタイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58099658 品番 DLC-AP60S
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造

用途
高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
シルバー 縮長(m)1.4 伸長(m)約6 付属品ハードケース 質量(kg)約2.4 最大径(Φmm)69 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アルミポール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58099642
2019-12-24
用途:
工場内の水銀灯交換

まだ使ってないのですが、届いた品物を持ってみると凄く軽い!こんなので4mも上にある物を作業できるのかと思ってましたが、なんとかなりそうです。

対象商品:
58099642
2019-12-27
用途:
水銀灯の交換
サービス業

初めて購入しましたので、不安な部分もありましたが、しっかりした作りで安心して作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする