※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ AH6235

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58099758 品番 DNMG150608R-S AH6235
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。

用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番361-9691 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする