パイル地携帯スリッパDC

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58099825 品番 A117101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

くつろぎの時間に欠かせない、パイル地の使いきりタイプスリッパ。
携帯に便利な袋付きで、お客様にそのままお持ち帰りいただける心遣いも◎
底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。

ネイビー 材質(表地)ポリエステル、(底)EVA タイプ使い捨てスリッパ サイズ(cm)24〜27 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58099825
2022-08-30
用途:
子供たちの研修事業に使った。

値段の割に物がしっかりしていて携帯型なのでお土産に持たせた。喜んでいた。

対象商品:
58099825
2022-09-22
用途:
リフォーム完成後の現場
株式会社ヨコヤマ 様 (卸売・小売業)

一足一足袋に履いてっいて清潔で良いともいます
白と黒と各自に配布しました
リフォーム完成後の現場ではきれいなスリッパを使用します

対象商品:
58099825
2021-12-10
用途:
外出時
運輸・通信業

値段の割にしっかりとしていていいです。携帯用の袋もついているので、役立っています。

対象商品:
58099834
2021-10-08
用途:
建物の内覧
その他業種

つま先が開放されていない使い捨てスリッパは階段等で脱げてしまい危険であるが、この製品はつま先が開放されているので、階段等でも脱げにくく安心感がある。

対象商品:
58099825
2021-08-08
用途:
ホテルでのスリッパ

出張先のホテルで使用しようと購入。ホテルによっては備え付けのスリッパが消毒済であるが使い捨てがないのでこちらを使用。1度で捨てるのはもったいないくらいしっかりしています。1度で最低3泊は使用しないともったいない。

対象商品:
58099825
2021-07-26
用途:
車や電車やフェリー内の室内履き
運輸・通信業

この値段にしてはお買い得な感じがするスリッパです。茶色や白はホテルで見慣れてるので安物感がありますが、この色は、色だけでも高級感を感じます。来客用にそろえても良いと思いました。持ち運び袋が付いてるのも良いですね。

対象商品:
58099834
2021-04-27
用途:
室内の清掃、他・女性用。
建設業・工事業

作りはしっかりしていて、長時間の作業にも使えそうだ。

対象商品:
58099825
2020-04-24
用途:
家の中 出張時のホテル

はじめは出張時の使用を考えて購入しました。
とても丈夫で今では、家の中で普段使いにしています。
私はひと月くらい使用しても破れることはないです。
流石にかなりぺったんこにはなりますが
この品質 耐久性なら十分家庭使用も可能ですので何色かあれば家族で使えます。
現状リボンをつけて使い分けしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする