3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ポジタイプ インサート T6215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58099977
品番
CCMT060204-PSS T6215
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番
362-4556
適合被削材種
ステンレス鋼
チップ形状
ひし形頂角80°
厚さS(mm)
2.38