※サムネイル

ボア脱着式サボサンダル ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58100149 品番1008941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サッと履けて便利なサボサンダル。
内側はボア仕様で、軽くてあったか。
つま先から甲部をすっぽりカバーしてくれるので、寒い季節におすすめです。
スナップボタン付きでボアインナーは取り外して洗えます。

サイズ(cm)23〜23.5 ブラック サイズM 質量(g)約242 材質本体:EVA樹脂、ボアインナー:生地/ポリエステル、底部/ポリエチレン 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100167
2024-05-28
用途:
日常使用
ALTEC 様 (その他業種)

結構丈夫な作りです。ボアも当年はほつれることもなく変質もありませんでした。何年使えるかが楽しみです。特に底がいつまでもつか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする