JHT350 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 58100754 JHT350 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 58100754 JHT350 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 58100754 JHT350 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 58100754 JHT350 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ 58100754

充電式ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58100754 品番JHT350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。

用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個 ホワイト 質量(g)2300 刈込み幅(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)DC18 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)最大1300 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)連続40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする