Pおーいお茶ほうじ茶345iレンジ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(345g×24本) 注文コード58100973 品番61879
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

旨み、香り成分が豊富な国産一番茶を高温短時間抽出することで雑味を抑え、甘い香ばしさの余韻とやさしい味わいが楽しめるほうじ茶飲料に仕上げました(国産茶葉100%、無香料・無調味)。

仕様電子レンジ対応 容量(mL)345 シリーズお〜いお茶 容器ペットボトル 本数24 原材料緑茶(日本)/ビタミンC 栄養成分(100ml当たり)エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0g、ナトリウム -、食塩相当量 0.03g
注意
※電子レンジのサイズによっては入らない場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
お客様へのアフタードリンク
NachtMusik 様 (サービス業)

寒い季節はいつも購入しています。コロナ以降、カップで飲み物を提供するには気が引けるのでペットボトルで温かいものが提供できてありがたいです。
お客様からも好評です。

2025-08-25
用途:
事務仕事時
プロポ株式会社 様 (建設業・工事業)

大きからず小さからず丁度良いサイズです。
持ち運びにも便利です。

2024-12-04
用途:
朝の一本
株式会社青山 様

さっぱり感がすばらしい これからの冬のシーズンには良いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする