※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ T6215

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58100991 品番 DNMG150404-TM T6215
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。

用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番431-9879 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングCVD コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55° 厚さS(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする