エビアン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(220mL×24本) 注文コード58100998 品番60736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。

硬度304mg/L(硬水) 容量(mL)220 シリーズエビアン 本数24 原材料水(鉱泉水) 栄養成分ナトリウム:0.7mg、カルシウム:8.0mg、マグネシウム:2.6mg、硬度:304mg/L、pH:7.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58100998
2023-07-06
用途:
持ち歩きやすいサイズ
製造業

小さくてお薬用などカバンに入れて持ち運ぶのにちょうどいいサイズです。

対象商品:
74094922
2019-06-09
用途:
水分とミネラルの補給
本海建築 様

夏太り解消のため、早めに飲み始めです。
慣れるとあっさりして、スッキリです。(=゚ω゚)ノ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする