缶理想のトマトS20

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(190g×20本) 注文コード58101025 品番18502
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398

厳選された完熟トマトを使用し、理想の”おいしさ”と”栄養”を追求したトマト100%飲料です(砂糖・食塩無添加)。トマト由来の栄養成分であるリコピンを含有していますので、美容と健康を気にされる方におすすめです。

容器 本数20 アズワン品番65-0430-31 原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁 栄養成分エネルギー 70kcal、たんぱく質 2.9g、脂質 0g、炭水化物 15.1g、糖質 12.9g(糖類 10.8g)、食物繊維 2.2g、食塩相当量 0〜0.4g、カリウム 509〜1165mg、ビタミンE 2.7mg、ビタミンK 1〜18μg、リコピン 28mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
毎日飲んでます
株式会社アートビブレ 様 (建設業・工事業)

他のトマトジュースとは違いとろみと甘みがありおいしく飲んでいます

対象商品:
58101025
2021-11-10
用途:
飲食

美味しいですのでリピートいたします。翌日配達になればより良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする