曜日別特売
HIC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101041
HIC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101041
HIC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101041
HIC0502 プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン 58101041

プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)目の粗さ中目注文コード58101041品番HIC0502
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など
従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。
プロの職人さんのためのヤスリです。

用途
金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ中目形状平・クランク型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58101504
2021-12-25
用途: 溶接部の仕上げ
製造業

段差がついて奥になっている部分の溶接部のビードの仕上げに使いました。組みやすりになっていて作業効率がとても良くなりました。手元に近い曲がった部分はやすりの目が大きく削れ過ぎになるので工作物に当てる部分を調整すると良いと思います。

対象商品 : 58101041
2021-11-03
用途: ステンレスのバリ取り
その他業種

この手のヤスリは探してもなかなかないので、特注してたが、この製品を見つけ使ってみたが、なかなか切れ味もよく、重宝している。

対象商品 : 58101513
2017-01-26
用途: 工作機械のメンテナンス、溝仕上げ、精密仕上げ前処理等

小部品を万力で挟み、仕上げ削りをする場合、部品の近くを手で保持でき、尚且つ万力に当たらないので安定した削りが出来る。
赤当たりを見ながら平面を出す場合、金工やすりを熱入れ修正して使っていたが、このヤスリで部分的に削ることが可能。
残念なのは、ヤスリ目を打ってから曲げるので、クランクの曲げ部分が、断面で言うと、両フチが出っ張っている。致し方ないのだが、これがクリア出来、修正無しで使えれば文句なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする