モリト
モリトの 靴関連用品
モリトの 靴紐
SPLC緩まない靴ひも
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
58101104
品番
H120-2626
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)
140
色
ミントグリーン
セット内容
ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)
丸紐:2
材質
POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
注意
※靴以外には使用しないでください。
※パーツを口に入れたりしないでください。
※取り付けにはハサミ・ライターが別途必要です。
※ご使用の前に同封のユーザーマニュアルにて取り付け方法を必ずお読みの上、正しくご使用ください。